Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 274-004JKRBF Patruunan korkkimutteri Karkea messinki AC9ENQ 3FZU6

CHICAGO FAUCETS 274-004JKRBF Patruunan kannen mutteri karkea messinki viimeistely

Varastossa
Tuote: AC9ENQ Malli: 274-004JKRBFRistiviite: 3FZU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin kannen mutteri
Suorittaa loppuunKarkea messinki
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO-HANAT 1-214JKCP-patruunan korkki Mutteri | AC9FI 3FZT3 1-214 JKCPKromattu€25.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 274-004JKRBF Patruunan kannen mutteri karkea messinki viimeistely
€39.55 / yksikkö