CHICAGON HANAT 116.706.AB.1 Hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6RHN Malli: 116.706.AB.1Ristiviite: 5UTP5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeVerkkovirta
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue3 "- 13"
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppimittaus
Jännite12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtalähdeNokan pituusJänniteHinta
CHICAGON HANAT 116.101.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHE 5UTN7 116.101.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.125 "12V€1,175.93
CHICAGON HANAT 116.111.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.5 "12V€1,209.61
CHICAGON HANAT 116.112.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHH 5UTP0 116.112.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.125 "12V€1,199.34
CHICAGON HANAT 116.211.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.5 "6V€1,292.58
CHICAGON HANAT 116.212.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.125 "6V€1,250.24
CHICAGON HANAT 116.221.AB.1 Hana-anturi 3/8-tuumainen naisen kokoonpano | AE6RKN 5UTX0 116.221.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.5 "6V€1,479.23
CHICAGON HANAT 116.222.AB.1 Hana-anturi 0.5 Gpm valettu messinkinen kansi | AE6RKP 5UTX1 116.222.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.125 "6V€1,191.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm
€697.82 / yksikkö