Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 116.222.AB.1 Hana-anturi 0.5 Gpm valettu messinkinen kansi | AE6RKP 5UTX1

CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Hana-anturi 0.5 Gpm Cast Brass Deck

Varastossa
Tuote: AE6RKP Malli: 116.222.AB.1Ristiviite: 5UTX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,026.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys3/8 "naisten puristus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue3 "- 13"
Nokan pituus5.125 "
Temp. ohjausSäädettävä lämpötila
Venttiilin tyyppimittaus
Jännite6V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtalähdeNokan pituusJänniteHinta
CHICAGON HANAT 116.101.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHE 5UTN7 116.101.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.125 "12V€1,012.80
CHICAGON HANAT 116.111.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.5 "12V€1,041.81
CHICAGON HANAT 116.112.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RHH 5UTP0 116.112.AB.13/8 "naisten puristusVerkkovirta5.125 "12V€1,032.95
CHICAGON HANAT 116.706.AB.1 Hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5 116.706.AB.11/2 "urospuolinen NPSMVerkkovirta5.375 "12V€697.82
CHICAGON HANAT 116.211.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.5 "6V€1,113.26
CHICAGON HANAT 116.212.AB.1 Hana-anturi 3/8 tuuman naaraspuristus | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.125 "6V€1,076.79
CHICAGON HANAT 116.221.AB.1 Hana-anturi 3/8-tuumainen naisen kokoonpano | AE6RKN 5UTX0 116.221.AB.13/8 "naisten puristusAkku5.5 "6V€1,362.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Hana-anturi 0.5 Gpm Cast Brass Deck
€1,026.13 / yksikkö