Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 116.213.AB.1 Hanhenkaulahana-anturi 0.5 Gpm, jäykkä | AE6RHL 5UTP3

CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Hanhenkaula-hanan anturi 0.5 Gpm, jäykkä

Varastossa
Tuote: AE6RHL Malli: 116.213.AB.1Ristiviite: 5UTP3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,087.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys3/8 "naisten puristus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue3 "- 13"
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppimittaus
Jännite6V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaAsennustyyppiVirtalähdeJänniteHinta
CHICAGON HANAT 116.103.AB.1 Hanhenkaulahana 0.5 Gpm valettu messinki | AE6RHF 5UTN8 116.103.AB.1Jäykkä / SwingLaivan kansiVerkkovirta12V€1,204.86
CHICAGO-HANAT 116.113.AB.1 Jatkaiskainen hana-anturi, 0.5 Gpm, jäykkä | AE6RHJ 5UTP1 116.113.AB.1JäykkäLaivan kansiVerkkovirta12V€1,239.88
CHICAGON HANAT 116.123.AB.1 Jatkaiskainen hana-anturi 0.5 Gpm, jäykkä | AE6RHK 5UTP2 116.123.AB.1JäykkäLaivan kansiVerkkovirta12V€1,233.65
CHICAGO-HANAT 116.203.AB.1 Jatkaiskainen hana-anturi, 0.5 Gpm, jäykkä | AE6RKJ 5UTW6 116.203.AB.1JäykkäLaivan kansiAkku6V€1,209.21
CHICAGON HANAT 116.204.AB.1 Jatkaiskainen hana-anturi 0.5 Gpm jäykkä | AE6RKK 5UTW7 116.204.AB.1JäykkäSeinäAkku6V€1,204.86
CHICAGON HANAT 116.223.AB.1 Jatkaiskainen hana-anturi 0.5 Gpm, jäykkä | AE6RKQ 5UTX2 116.223.AB.1JäykkäLaivan kansiAkku6V€1,404.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Hanhenkaula-hanan anturi 0.5 Gpm, jäykkä
€1,087.42 / yksikkö