Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 x 1-3/4 tuuman koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PCC Malli: 7400SD1-PWRRistiviite: 46U117
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
€60.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1435
Lopullinen leikkaus (Lb.)1255
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1255
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1255
Lopullinen jännitys (paunaa)1435
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1435
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1660

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.4
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)14.4
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 x 1-3/4 tuuman koko, 100 Pk
€60.62 /pakkaus