Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 1-219JKABNF Varren O-renkaan elastomeeri | AC9ENH 3FZT4

CHICAGO FAUCETS 1-219JKABNF Varren O-rengas elastomeeri

Varastossa
Tuote: AC9ENH Malli: 1-219JKABNFRistiviite: 3FZT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren O-rengas
Suorittaa loppuunelastomeeri
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
Materiaalielastomeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-219JKABNF Varren O-rengas elastomeeri
€3.33 / yksikkö