Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 1-099XKJKABNF Rh Quaturn -patruuna | AE6RKA 5UTV7

CHICAGO FAUCETS 1-099XKJKABNF Rh Quaturn patruuna

Varastossa
Tuote: AE6RKA Malli: 1-099XKJKABNFRistiviite: 5UTV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeanpuoleinen keraaminen patruuna
Suorittaa loppuunMessinki
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y303
MateriaaliMessinki
Koko2-3 / 16 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGON HANAT 377-XKRHJKABNF Rh Quaturn -patruuna | AE6RKH 5UTW4 377-XKRHJKABNF2-7 / 8 "x 1"€71.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-099XKJKABNF Rh Quaturn patruuna
€50.51 / yksikkö