Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 1-031JKABNF Patruunan varren aluslevy ruostumatonta terästä | AC9ENC 3FZR8

CHICAGO FAUCETS 1-031JKABNF patruunan varren aluslevy ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9ENC Malli: 1-031JKABNFRistiviite: 3FZR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunavarren aluslevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO HANAAT 1-031BL100JKABNF Patruunan varren aluslevy Teräs Pk 100 | AF9AHU 29RR32 1-031BL100JKABNF€123.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-031JKABNF patruunan varren aluslevy ruostumatonta terästä
€1.50 / yksikkö