Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 56946 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 25 kpl pakkaus | AA7HJB 15Y766

BRADY 56946 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva oranssi muovi - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HJB Malli: 56946Ristiviite: 15Y766

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva oranssi
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)36.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 56942 Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 25 kpl pakkaus | AA7HHY 15Y763 569429"6"€214.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 56946 Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva oranssi muovi - 25 kpl pakkaus
€252.05 / yksikkö