Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 303127 Viemärien huuhtelulaite, 1–2 tuuman koko | AD2EWW 3NWA3

CHERNE 303127 Viemärien huuhtelulaite, koko 1–2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EWW Malli: 303127Ristiviite: 3NWA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä avaaja
Nimellinen Koko1 "2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4016950000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
CHERNE 303135 Viemärien huuhtelulaite, 1-1/2 - 3 tuumaa | AD2EWX 3NWA4 3031351-1/2" - 3"€22.85
CHERNE 303143 Viemärien huuhtelulaite, 4–6 tuuman koko | AD2EWY 3NWA5 3031434 "- 6"€49.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 303127 Viemärien huuhtelulaite, koko 1–2 tuumaa
€21.17 / yksikkö