Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 273338 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.64 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EWA 3NVX9

CHERNE 273338 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.64 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EWA Malli: 273338Ristiviite: 3NVX9
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
€35.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus2.64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vastapaine2 psi/5 jalkaa
Nimellinen Koko3"
alue2.86 "3.25"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 273318 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "1.65"2 psi/5 jalkaa2.56 "Ruostumaton teräs€20.00
CHERNE 273328 Pistoke, 2 tuuman koko, 2.62 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "2.25"2 psi/5 jalkaa2.62 "Ruostumaton teräs€22.56
CHERNE 273348 Pistoke, 4 tuuman koko, 3.25 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "4.3"2 psi/5 jalkaa3.25 "Ruostumaton teräs€42.20
CHERNE 273358 Pistoke, 5 tuuman koko, 3.55 tuuman pituus, 1 psi/ 2 jalkaa | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "5.3"1 psi/2 jalkaa3.55 "Ruostumaton teräs€67.21
CHERNE 273368 Pistoke, 6 tuuman koko, 3.19 tuuman pituus, 1 psi / 2 jalkaa | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "6.4"1 psi/2 jalkaa3.19 "Ruostumaton teräs€73.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 273338 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.64 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa
€35.87 / yksikkö