Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 273318 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EVY 3NVX7

CHERNE 273318 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EVY Malli: 273318Ristiviite: 3NVX7
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
€20.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus2.56 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vastapaine2 psi/5 jalkaa
Nimellinen Koko1.5 "
alue1.44 "1.65"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 273328 Pistoke, 2 tuuman koko, 2.62 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "2.25"2 psi/5 jalkaa2.62 "Ruostumaton teräs€22.56
CHERNE 273338 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.64 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86 "3.25"2 psi/5 jalkaa2.64 "Ruostumaton teräs€35.83
CHERNE 273348 Pistoke, 4 tuuman koko, 3.25 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AD2EWB 3NVY1 2733484"3.78 "4.3"2 psi/5 jalkaa3.25 "Ruostumaton teräs€42.17
CHERNE 273358 Pistoke, 5 tuuman koko, 3.55 tuuman pituus, 1 psi/ 2 jalkaa | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "5.3"1 psi/2 jalkaa3.55 "Ruostumaton teräs€67.00
CHERNE 273368 Pistoke, 6 tuuman koko, 3.19 tuuman pituus, 1 psi / 2 jalkaa | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "6.4"1 psi/2 jalkaa3.19 "Ruostumaton teräs€72.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 273318 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa
€20.00 / yksikkö