ALLEGRO SAFETY 9820-LP Lentokoneen jäähdytysjärjestelmä Matalapaine | AF2KKZ 6UNR0

ALLEGRO 9820-LP -jäähdytysjärjestelmän matalapaine

Varastossa
Tuote: AF2KKZ Malli: 9820-LPRistiviite: 6UNR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,086.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä
Ympäristön lämpötila50 astetta 60 asteeseen. F
Halkaisija18 "
LaitteetHansen Inlet, Single Outlet Coupler voi sopeutua nopeasti hyväksymään kolmen työntekijän jakotukin
Korkeus20 "
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus5 ft.
Tuloliittimen koko1 / 2 "
Tuloliittimen tyyliChicagon tyyli
Max. Poistoletkun pituus100 ft.
Ulostuloliittimen koko1 ja 3
Ulostuloliittimen tyyppiRectus/ OBAC
Painealue0 - 15 psi
TyyliAlhainen paine
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliittimen tyyliTyyliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9820-HP lentokoneen jäähdytysjärjestelmä vakiopaine | AF2KKY 6UNP9 9820 hvHansenKorkeapaine26 "€1,360.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9820-LP -jäähdytysjärjestelmän matalapaine
€1,086.67 / yksikkö