Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 271675 Lukitustulppa, 2 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AD2EVH 3NVU2

CHERNE 271675 Lukitustulppa, 2 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2EVH Malli: 271675Ristiviite: 3NVU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Pituus2.5 "
MateriaaliMuovi
Maks. Vastapaine6.5 psi/15 jalkaa
Nimellinen Koko2"
alue1.9 "2.31"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusMateriaaliHinta
CHERNE 271691 Lukitustulppa, 6 tuuman koko, 3.98 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AD2EVE 3NVT8 2716916"5.77 "6.08"6.5 psi/15 jalkaa3.98 "Muovi€87.40
CHERNE 271683 Lukitustulppa, 4 tuuman koko, 3.0 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AD2EVF 3NVT9 2716834"3.8 "4.38"6.5 psi/15 jalkaa3"Muovi€40.48
CHERNE 271669 Lukitustulppa, 3 tuuman koko, 2.6 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AD2EVG 3NVU1 2716693"2.8 "3.1"6.5 psi/15 jalkaa2.6 "Muovi€36.87
CHERNE 271648 Lukitustulppa, 1 - 1.25 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AD2EVJ 3NVU3 2716481 "1.25"1 "1.38"6.5 psi/15 jalkaa2.5 "Muovi€29.70
CHERNE 271735 Lukitustulppa, 8 tuuman koko, 3.98 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa | AE4XNF 5NRW7 2717358"7.76 "8.03"6.5 psi/15 jalkaa3.98 "Muovi€196.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 271675 Lukitustulppa, 2 tuuman koko, 2.5 tuuman pituus, 6.5 psi / 15 jalkaa
€34.03 / yksikkö