Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 271519 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AB3WRN 1VNG4

CHERNE 271519 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3WRN Malli: 271519Ristiviite: 1VNG4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€3.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Pituus2.56 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Vastapaine2 psi/5 jalkaa
Nimellinen Koko1.5 "
alue1.44 "1.65"
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta
CHERNE 271527 Pistoke, 2 tuuman koko, 2.62 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 - 2.25 "2 psi/5 jalkaa2.62 "€4.97
CHERNE 271535 Pistoke, 3 tuuman koko, 2.64 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "3.25"2 psi/5 jalkaa2.64 "€7.89
CHERNE 271543 Pistoke, 4 tuuman koko, 3.25 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 - 4.5 "2 psi/5 jalkaa3.25 "€9.98
CHERNE 271551 Pistoke, 5 tuuman koko, 3.55 tuuman pituus, 1 psi / 2 jalkaa | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 - 5.3 "1 psi/2 jalkaa3.55 "€16.81
CHERNE 271578 Pistoke, 6 tuuman koko, 3.19 tuuman pituus, 1 psi / 2 jalkaa | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "6.4"1 psi/2 jalkaa3.19 "€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 271519 Pistoke, 1.5 tuuman koko, 2.56 tuuman pituus, 2 psi / 5 jalkaa
€3.91 / yksikkö