Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.080.0020 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 20 mm L, 8 mm Pin Dia., 100PK | CD2LRV 53GH59

GRAINGER M39080.080.0020 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 20 mm L, 8 mm tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CD2LRV Malli: M39080.080.0020Ristiviite: 53GH59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.26mm
Nimellishalkaisija8mm
Pin Dia.8.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7641

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.080.0020 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 20 mm L, 8 mm tapin halkaisija, 100PK
€51.58 /pakkaus