CHERNE 269028 Pistoke, 12 - 15 tuuman koko, 17.88 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Pistoke, 12 - 15 tuuman koko, 17.88 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XNB Malli: 269028Ristiviite: 5NRW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,502.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
(M) NPT-koko (tuumaa)6
Tyhjennetty halkaisija10.25 "
Tyhjennetty pituus17.88 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Vastapaine11 psi/25 jalkaa
Nimellinen Koko12 "- 15"
alue10.62 "15.25"
Vaadittu inflaatiopaine30 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen Koko(M) NPT-koko (tuumaa)alueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta
CHERNE 269008 Pistoke, 8–10 tuuman koko, 14.88 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa | AE4XNA 5NRW2 2690088 "- 10"47.25 "10.25"11 psi/25 jalkaa35 psi6.94 "14.88 "€773.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 269028 Pistoke, 12 - 15 tuuman koko, 17.88 tuuman pituus, 11 psi / 25 jalkaa
€1,502.72 / yksikkö