CHERNE 253318 Kaivosvinssi, 3/32 tuumaa halk. Kaapeli | AF3RFD 8CG34

CHERNE 253318 Kaivosvinssi, halk. 3/32 tuumaa Kaapeli

Varastossa
Tuote: AF3RFD Malli: 253318Ristiviite: 8CG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,143.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonvinssi
Kaapelin halkaisija3 / 32 "
Kaapelin pituus500 ft.
KaapelimateriaaliTeräs
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma500 lb
Kokonaiskorkeus45 "
Vahvuusjopa 500 puntaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 253318 Kaivosvinssi, halk. 3/32 tuumaa Kaapeli
€4,143.04 / yksikkö