COXREELS E-LP-450 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NYR

COXREELS E-LP-450 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3NYR Malli: E-LP-450

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko5 x 6 "
EAN0674255714786
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus21 "
Kokonaispituus19.63 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS E-LP-330 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3NYN E-LP-33030 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€415.61
COXREELS E-LP-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NYP E-LP-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€565.31
COXREELS E-LP-430 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3NYQ E-LP-43030 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€419.62
COXREELS E-LPL-330 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3NYT E-LPL-33030 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€374.18
COXREELS E-LPL-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NYU E-LPL-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€509.15
COXREELS E-LPL-430 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3NYV E-LPL-43030 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€380.86
COXREELS E-LPL-450 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3NYW E-LPL-45050 ft.1 / 2 "3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€509.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS E-LP-450 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€669.52 / yksikkö