Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT S65TB-V 3/4 Kynar(r) Palloventtiili Inline Socket 3/4 In | AA9EPP 1CRT5

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) Palloventtiilin sisäinen kanta 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EPP Malli: S65TB-V 3/4Ristiviite: 1CRT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKynar (oik.)
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine150 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVDF
Varren tyyppi1-osainen varsi
Temp. alue73 astetta 280 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT S65TB-V 1/2 Kynar(r) Palloventtiili Inline Socket 1/2 In | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "€469.94
CHEMTROLS VENTTIILIT S65TB-V 1 Kynar(r) Palloventtiili Inline Socket 1 In | AA9EPQ 1CRT6 S65TB-V 11"€884.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) Palloventtiilin sisäinen kanta 3/4 tuumaa
€582.05 / yksikkö