Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x6 Nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9EMN Malli: 6529 1/2x6Ristiviite: 1CRK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Pituus6"
Max. Paine1360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x5 Nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4 6529 1 / 2x55"1360 psi€73.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€89.20 / yksikkö