Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x5 Nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Varastossa
Tuote: AA9EMP Malli: 6529 1/2x5Ristiviite: 1CRK4
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
€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliKynar (oik.)
YhteysMNPT
Pituus5"
Max. Paine1360 psi
Temp. alue73-280 astetta F
TyyppiAikataulu 80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6529 1/2x6 Nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3 6529 1 / 2x66"1360€89.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x5 nippa 1/2 x 6 tuumaa Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€73.26 / yksikkö