Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 651233 3/4 Tee 3/4 tuumaa Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELM 1CRG5

CHEMTROLS VALVES 651233 3/4 Tee 3/4 tuuman Fpt x Fpt x Fpt

Varastossa
Tuote: AA9ELM Malli: 651233 3/4Ristiviite: 1CRG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6511 1/2 Tee 1/2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ELF 1CRF8 6511 1 / 2Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia€103.73
CHEMTROLS VENTTIILIT 6511 3/4 Tee 3/4 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ELG 1CRF9 6511 3 / 4Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia€171.68
CHEMTROLS VENTTIILIT 6511 1 T 1 tuuma S x S 1360 Psi | AA9ELH 1CRG1 6511 1Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia€185.34
CHEMTROLS VENTTIILIT 6511 11/2 Tee 1 1/2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ELJ 1CRG2 6511 11 / 2Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia€299.64
CHEMTROLS VENTTIILIT 6511 2 Tee 2 tuumaa S x S 1360 Psi | AA9ELK 1CRG3 6511 2Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia€435.00
CHEMTROLS VENTTIILIT 651233 1/2 Tee 1/2 tuuman Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELL 1CRG4 651233 1 / 2FNPT x FNPT€109.12
CHEMTROLS VENTTIILIT 651233 1 T 1 tuuman Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELN 1CRG6 651233 1FNPT x FNPT€188.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 651233 3/4 Tee 3/4 tuuman Fpt x Fpt x Fpt
€117.80 / yksikkö