Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6507 1 Kyynärpää 90 astetta 1 tuuma S x S | AA9EKX 1CRE9

CHEMTROLS VALVES 6507 1 kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa S x S

Varastossa
Tuote: AA9EKX Malli: 6507 1Ristiviite: 1CRE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6507 1/2 Kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa S x S | AA9EKV 1CRE7 6507 1 / 2Liitäntä x Liitäntä€105.16
CHEMTROLS VENTTIILIT 6507 3/4 kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa S x S | AA9EKW 1CRE8 6507 3 / 4Liitäntä x Liitäntä€154.06
CHEMTROLS VENTTIILIT 6507 11/2 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tuumaa S x S | AA9EKY 1CRF1 6507 11 / 2Liitäntä x Liitäntä€267.80
CHEMTROLS VENTTIILIT 6507 2 Kyynärpää 90 astetta 2 tuumaa S x S | AA9EKZ 1CRF2 6507 2Liitäntä x Liitäntä€331.38
CHEMTROLS VENTTIILIT 650733 1/2 kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa Fpt x Fpt | AA9ELA 1CRF3 650733 1 / 2FNPT x FNPT€113.16
CHEMTROLS VENTTIILIT 650733 3/4 kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa Fpt x Fpt | AA9ELB 1CRF4 650733 3 / 4FNPT x FNPT€130.06
CHEMTROLS VENTTIILIT 650733 1 Kyynärpää 90 astetta 1 tuuma Fpt x Fpt | AA9ELC 1CRF5 650733 1FNPT x FNPT€177.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6507 1 kyynärpää 90 astetta 1 tuumaa S x S
€174.88 / yksikkö