YLEINEN KAAPELI C0584A.41.10 Lokerokaapeli 18 Awg 2 johtinta 16/30 | AA8NVC 19G438

GENERAL CABLE C0584A.41.10 Alustakaapeli 18 Awg 2 johdinta 16/30

Varastossa
Tuote: AA8NVC Malli: C0584A.41.10Ristiviite: 19G438

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,040.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjottimen kaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu
kapasitanssi50.5 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari, kierretyt parit
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725
Nimellinen ulkohalkaisija.0.38 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausParit on 100% yksilöllisesti suojattu alumiinilla / polyesterillä, kalvo sisäänpäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka jokainen pari
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa16/30
Temp. alue-4 ja 221
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausKaapelin tyyppiJohtimen kokoKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJohtimen tyyppiPituusNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
YLEINEN KAAPELI C0436A.41.10 Kaapelikaapeli 18 Awg 3 Johdinta 16/30 | AA8NUQ 19G424 C0436A.41.10-suojaamaton18AWG100016/30Säikeinen kupari1000ft.0.237 "€1,093.68
YLEINEN KAAPELI C0437A.18.10 Kaapelikaapeli 16 Awg 2 johtinta 19 / .0117 | AA8NUR 19G425 C0437A.18.10-suojaamaton16AWG50019 / .0117Säikeinen kupari500ft.0.243 "€553.17
YLEINEN KAAPELI C0437A.41.10 Kaapelikaapeli 16 Awg 2 johtinta 19 / .0117 | AA8MUTTERI 19G426 C0437A.41.10-suojaamaton16AWG100019 / .0117Säikeinen kupari1000ft.0.243 "€1,170.74
YLEINEN KAAPELI C0439A.41.10 Kaapelikaapeli 14 Awg 2 Johdinta 19 / .0147 | AA8NUU 19G427 C0439A.41.10-suojaamaton14AWG100019 / .0147Säikeinen kupari1000ft.0.288 "€1,693.73
YLEINEN KAAPELI C0560A.41.10 Kaapelikaapeli 18 Awg 4 johtinta 16/30 | AA8NUY 19G434 C0560A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu18AWG100016/30Säikeinen kupari, kierretyt parit1000ft.0.314 "€1,546.61
YLEINEN KAAPELI C0561A.41.10 Kaapelikaapeli 18 Awg 3 Johdinta 16/30 | AA8NUZ 19G435 C0561A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu18AWG100016/30Säikeinen kupari, kierretyt parit1000ft.0.403 "€2,203.14
YLEINEN KAAPELI C0562A.41.10 Kaapelikaapeli 18 Awg 4 johtinta 16/30 | AA8NVA 19G436 C0562A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu18AWG100016/30Säikeinen kupari, kierretyt parit1000ft.0.44 "€2,985.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C0584A.41.10 Alustakaapeli 18 Awg 2 johdinta 16/30
€2,040.08 / yksikkö