Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMSPLASH 7012YT-3XL Kaulapanta 1 (r) Avoin 3xl - 6 kpl pakkaus | AC9MHP 3HKK8

CHEMSPLASH 7012YT-3XL kaulus 1(r) avoin 3xl - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MHP Malli: 7012YT-3XLRistiviite: 3HKK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollared Chem Resist -haalari
Nilkka tyyliavoin
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino2.1 oz.
Sopii rinnan kokoon29.5 "
Sopii vyötärön kokoon28 "
sisäsauma31.5 "
MateriaaliChemsplash 1 (oikea)
Sauman tyylisinetöity
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNilkka tyyliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CHEMSPLASH 7012YT-M kaulapanta 1 (r) avoin M - pakkaus 6 | AC9MHK 3HKK4 7012YT-Mavoin23.5 "22 "28 "M€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-L kaulus 1 (r) avoin L - pakkaus 6 | AC9MHL 3HKK5 7012YT-Lavoin25 "23.5 "29 "L€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-XL Collared 1 (r) Open Xl - 6 kpl pakkaus | AC9MHM 3HKK6 7012YT-XLavoin26.5 "25 "29.5 "XL€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-2XL kaulus 1 (r) avoin 2xl - 6 kpl pakkaus | AC9MHN 3HKK7 7012YT-2XLavoin28 "26.5 "30.5 "2XL€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-4XL kaulapanta 1 (r) avoin 4xl - 6 kpl pakkaus | AC9MHQ 3HKK9 7012YT-4XLavoin31 "29.5 "32.5 "4XL€230.87
CHEMSPLASH 7013YT -M Kaulus 1 (r) Elastinen M - Pakkaus 6 | AC9MHR 3HKL1 7013YT-MJoustava23.5 "22 "28 "M€205.25
CHEMSPLASH 7013YT -L Kaulus 1 (r) Elastinen L - 6 kpl | AC9MHT 3HKL2 7013YT-LJoustava25 "23.5 "29 "L€205.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMSPLASH 7012YT-3XL kaulus 1(r) avoin 3xl - 6 kpl pakkaus
€217.02 / yksikkö