CHEM-TECH XP100LVLXG19 mittauspumppu 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 mittauspumppu 100 Gpd 25 Psi

Varastossa
Tuote: AD9HYY Malli: XP100LVLXG19Ristiviite: 4RZK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,833.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliTFE
Rungon materiaaliABS
cc / min.262.9
NoudattaminencETLu, ETL-sanitaatio, CE
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVC
Korkeus8.25 "
Hz60
Pituus10 15 / 16 "
Max. Virtaus4.167 GPH
Max. Virtausnopeus4.167 l / s
Max. Paine25 psi
Max. Viskositeetti300 CPS
Min. Virtausnopeus10 GPD
Moottori HP1/30
Moottorin kierrosluku60
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi24 Ft.
PutkimateriaaliNorprene (R)
Pienennä suhdetta100:1
Tyyppiperistalttiset
Jännite115
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sarja XPV

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 mittauspumppu 100 Gpd 25 Psi
€1,833.09 / yksikkö