CHEM-TECH XP015LAHXG19 -annostelupumppu 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3

CHEM-TECH XP015LAHXG19 mittauspumppu 15 Gpd 110 Psi

Varastossa
Tuote: AC9LUR Malli: XP015LAHXG19Ristiviite: 3HHF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€894.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliTFE
Rungon materiaaliABS
cc / min.39.427
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVC
Korkeus8.25 "
Hz60
Pituus10 29 / 32 "
Max. Virtaus0.625 GPH
Max. Virtausnopeus0.625 l / s
Max. Paine110 psi
Max. Viskositeetti300 CPS
Min. Virtausnopeus1.5 GPD
Moottori HP1/5
Moottorin kierrosluku50
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi24 Ft.
PutkimateriaaliNorprene (R)
Pienennä suhdetta10:1
TyyppiKestävä nopeus, korkea paine
Jännite115
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sarja XP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoudattaminenPituusMax. VirtausMax. PaineMoottori HPMoottorin kierroslukuTyyppiHinta
CHEM-TECH XP007LAHXG19 -annostelupumppu 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Kestävä nopeus, korkea paine€881.44
CHEM-TECH XP009LAHXG19 -annostelupumppu 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Kestävä nopeus, korkea paine€894.36
CHEM-TECH XP030LAHXG19 -annostelupumppu 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Kestävä nopeus, korkea paine€868.46
CHEM-TECH XP007LFHXG19 -annostelupumppu 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Kiinteä korko, korkea paine€635.13
CHEM-TECH XP009LFHXG19 -annostelupumppu 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Kiinteä korko, korkea paine€651.34
CHEM-TECH XP015LFHXG19 -annostelupumppu 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Kiinteä korko, korkea paine€644.84
CHEM-TECH XP030LFHXG19 -annostelupumppu 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Kiinteä korko, korkea paine€635.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH XP015LAHXG19 mittauspumppu 15 Gpd 110 Psi
€894.36 / yksikkö