Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS61614C28 Pistorasiaruuvi, 1-3/4 tuuman pituus, 1/4-20 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LXU 484Z18

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C28 kantapääruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LXU Malli: ZSS61614C28Ristiviite: 484Z18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 3 / 4 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C28 kantapääruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 316H5
€26.09 / yksikkö