CHEM-TECH XP007LAHXG19 -annostelupumppu 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1

CHEM-TECH XP007LAHXG19 mittauspumppu 7 Gpd 125 Psi

Varastossa
Tuote: AC9LUP Malli: XP007LAHXG19Ristiviite: 3HHF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€981.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliTFE
Rungon materiaaliABS
cc / min.18.29
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVC
Korkeus8.25 "
Hz60
Pituus10 29 / 32 "
Max. Virtaus0.29 GPH
Max. Virtausnopeus0.29 l / s
Max. Paine125 psi
Max. Viskositeetti300 CPS
Min. Virtausnopeus0.7 GPD
Moottori HP1/5
Moottorin kierrosluku50
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi24 Ft.
PutkimateriaaliNorprene (R)
Pienennä suhdetta10:1
TyyppiKestävä nopeus, korkea paine
Jännite115
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sarja XP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoudattaminenPituusMax. VirtausMax. PaineMoottori HPMoottorin kierroslukuTyyppiHinta
CHEM-TECH XP009LAHXG19 -annostelupumppu 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Kestävä nopeus, korkea paine€995.94
CHEM-TECH XP015LAHXG19 -annostelupumppu 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Kestävä nopeus, korkea paine€995.94
CHEM-TECH XP030LAHXG19 -annostelupumppu 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Kestävä nopeus, korkea paine€967.08
CHEM-TECH XP007LFHXG19 -annostelupumppu 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Kiinteä korko, korkea paine€707.27
CHEM-TECH XP009LFHXG19 -annostelupumppu 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Kiinteä korko, korkea paine€725.31
CHEM-TECH XP015LFHXG19 -annostelupumppu 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Kiinteä korko, korkea paine€718.07
CHEM-TECH XP030LFHXG19 -annostelupumppu 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Kiinteä korko, korkea paine€707.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH XP007LAHXG19 mittauspumppu 7 Gpd 125 Psi
€981.54 / yksikkö