Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEM-TECH KX100-BAA8 Pumpun korjaussarjan annostus | AA8WAY 1AKE9

CHEM-TECH KX100-BAA8 Pumpun korjaussarjan mittaus

Varastossa
Tuote: AA8WAY Malli: KX100-BAA8Ristiviite: 1AKE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa1AKE7
Tyyppimittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEM-TECH KX100-BAA8 Pumpun korjaussarjan mittaus
€444.41 / yksikkö