Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FS9024-Y Varoitussipulippu 11 x 12 tuuman keltainen | AA7MWU 16D821

CHECKERS FS9024-Y Varoituspiiskalippu 11 x 12 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA7MWU Malli: FS9024-YRistiviite: 16D821

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus piiskan vaihtolippu
VäriKeltainen
Korkeus11 "
MateriaaliNylon-verkko
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS9024-Y Varoituspiiskalippu 11 x 12 tuumaa keltainen
€17.13 / yksikkö