TARKISTAJAT FS8-QD-O -varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWG 16D804

CHECKERS FS8-QD-O varoituspiiska 8 jalkaa Sisältää lipun

Tuote: AA7MWG Malli: FS8-QD-ORistiviite: 16D804
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€105.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
TARKISTAJAT FS8L-QD-O varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWE 16D802 FS8L-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuVaroituspiiska€177.06
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8L-SPQD-O Varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun AA7MWF 16D803 FS8L-SPQD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuVaroituspiiska€324.45
TARKISTAJAT FS8-SPQD-O Varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWH 16D805 FS8-SPQD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuVaroituspiiska€218.33
TARKISTAJAT FS8XL-QD-O -varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWJ 16D806 FS8XL-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€193.96
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8XL-SPQD-O Varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWK 16D807 FS8XL-SPQD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€345.19
TARKISTAJAT FS8X-SPQD-O Varoituspiiska 8 jalkaa sisältää lipun | AA7MWM 16D809 FS8X-SPQD-OValkoinenVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€235.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS8-QD-O varoituspiiska 8 jalkaa Sisältää lipun
€105.00 / yksikkö