Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY XSL-116-427 -tulostintarra 1-1 / 2 tuuman leveä vinyyli | AD7FHX 4EA76

BRADY XSL-116-427 tulostimen etiketti 1-1/2 tuumaa leveä vinyyli

Varastossa
Tuote: AD7FHX Malli: XSL-116-427Ristiviite: 4EA76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriMusta / valkoinen
Tarroja rullaa kohti100
MateriaaliItselaminoiva vinyyli
Temp. alue-94 - 158 astetta F
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY XSL-96-427 -tulostintarran vinyyli, 1 tuuman leveys | AD7FHG 4EA62 XSL-96-427Musta / valkoinen2501"€95.22
BRADY XSL-17-427 -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD7FHH 4EA63 XSL-17-427Musta / valkoinen5001 / 2 "€146.90
BRADY XSL-19-427 -tulostintarran vinyyli, 1 tuuman leveys | AD7FHK 4EA65 XSL-19-427Musta / valkoinen2501"€122.35
BRADY XSL-102-427 -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD7FHL 4EA66 XSL-102-427Musta / valkoinen2501 / 2 "€89.78
BRADY XSL-115-427 -tulostimen etikettivinyylilevy 1-1 / 2 tuuman leveys | AD7FHN 4EA68 XSL-115-427Musta / valkoinen2501.5 "€122.07
BRADY XSL-29-427 -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD7FHP 4EA69 XSL-29-427Musta / valkoinen4501 / 2 "€149.06
BRADY XSL-30-427 -tulostintarra 3/4 tuuman leveä vinyyli | AD7FHQ 4EA70 XSL-30-427Musta / valkoinen2503 / 4 "€83.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY XSL-116-427 tulostimen etiketti 1-1/2 tuumaa leveä vinyyli
€98.38 / yksikkö