Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT AT2512VM Pystysuora kiinnike F / at2512 Chock | AE4WHC 5NHT8

CHECKERS AT2512VM pystyasennusteline F/at2512 Chock

Varastossa
Tuote: AE4WHC Malli: AT2512VMRistiviite: 5NHT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kiinnike
Mitat2-1 / 2 "K x 9-1 / 2" L x 16 "S
MateriaaliMetalli sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302419080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
TARKISTAJAT AT2514VM Pystysuora kiinnike F / at2514 Kiinnike | AE4WHG 5NHU4 AT2514VM3 "K x 12" L x 22 "syvyys€151.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AT2512VM pystyasennusteline F/at2512 Chock
€149.09 / yksikkö