Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT AT2514VM Pystysuora kiinnike F / at2514 Kiinnike | AE4WHG 5NHU4

CHECKERS AT2514VM pystyasennusteline F/at2514 Chock

Varastossa
Tuote: AE4WHG Malli: AT2514VMRistiviite: 5NHU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kiinnike
Mitat3 "K x 12" L x 22 "syvyys
MateriaaliMetalli sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8302419080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
TARKISTAJAT AT2512VM Pystysuora kiinnike F / at2512 Chock | AE4WHC 5NHT8 AT2512VM2-1 / 2 "K x 9-1 / 2" L x 16 "S€149.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AT2514VM pystyasennusteline F/at2514 Chock
€151.00 / yksikkö