TARKISTAJAT AC6856-LR-RP-lentokonetappi 6-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen AE4WGY 5NHT2

CHECKERS AC6856-LR-RP lentokonekiila 6-1/4 tuuman uretaanikeltainen

Varastossa
Tuote: AE4WGY Malli: AC6856-LR-RPRistiviite: 5NHT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,462.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen pyöräkiila
VäriHyvin näkyvä keltainen
Syvyys56 "
Korkeus6.25 "
Materiaaliuretaani
pintaTasoita
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.4625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräpintaLeveysHinta
TARKISTAJAT MC3009 Pyöränkiinnike 11 tuuman H uretaanikeltainen AB6PHM 21ZF79 MC3009Keltainen15 "11 "pyöräkiilauritettu15 7 / 64 "€599.14
TARKISTAJAT MC3010 Pyöränkiinnike 10 tuuman H uretaanikeltainen AB6PHN 21ZF80 MC3010Keltainen17-11 / 16 "10 "pyöräkiilauritettu15 13 / 64 "€894.38
TARKISTAJAT MC3011 Pyöränkiinnike 16 tuumaa H uretaanikeltainen AB6PHP 21ZF81 MC3011Keltainen24.625 "16 "pyöräkiilauritettu14.5 "€1,197.50
TARKISTAJAT UC1500-4.5 Pyöränkiila 8 tuuman H uretaani oranssi | AC9VRX 3KRT7 UC1500-4.5Oranssi11.5 "8"pyöräkiilauritettu7.75 "€107.47
TARKISTAJAT AC201-lentokonetappi 2-3 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGJ 5NHP9 AC201Hyvin näkyvä keltainen5.5 "2.75 "Lentokoneen pyöräkiilaTasoita4.5 "€128.14
TARKISTAJAT AC4614-LR-lentokonetappi 4 tuuman H uretaanikeltainen AE4WGU 5NHR8 AC4614-LRHyvin näkyvä keltainen14 "4"Lentokoneen pyöräkiila-6"€232.44
TARKISTAJAT AC4614-LR-RP-lentokonetappi 4-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen AE4WGV 5NHR9 AC4614-LR-RPHyvin näkyvä keltainen14 "4.25 "Lentokoneen pyöräkiilaTasoita6"€511.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AC6856-LR-RP lentokonekiila 6-1/4 tuuman uretaanikeltainen
€1,462.95 / yksikkö