Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT AC4614-LR-lentokonetappi 4 tuuman H uretaanikeltainen AE4WGU 5NHR8

CHECKERS AC4614-LR Airplane Chock 4 tuumaa H uretaanikeltainen

Varastossa
Tuote: AE4WGU Malli: AC4614-LRRistiviite: 5NHR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen pyöräkiila
VäriHyvin näkyvä keltainen
Syvyys14 "
Korkeus4"
Materiaaliuretaani
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräpintaLeveysHinta
TARKISTAJAT MC3009 Pyöränkiinnike 11 tuuman H uretaanikeltainen AB6PHM 21ZF79 MC3009Keltainen15 "11 "pyöräkiilauritettu15 7 / 64 "€599.14
TARKISTAJAT MC3010 Pyöränkiinnike 10 tuuman H uretaanikeltainen AB6PHN 21ZF80 MC3010Keltainen17-11 / 16 "10 "pyöräkiilauritettu15 13 / 64 "€894.38
TARKISTAJAT MC3011 Pyöränkiinnike 16 tuumaa H uretaanikeltainen AB6PHP 21ZF81 MC3011Keltainen24.625 "16 "pyöräkiilauritettu14.5 "€1,197.50
TARKISTAJAT UC1500-4.5 Pyöränkiila 8 tuuman H uretaani oranssi | AC9VRX 3KRT7 UC1500-4.5Oranssi11.5 "8"pyöräkiilauritettu7.75 "€107.47
TARKISTAJAT AC201-lentokonetappi 2-3 / 4 tuuman uretaanikeltainen | AE4WGJ 5NHP9 AC201Hyvin näkyvä keltainen5.5 "2.75 "Lentokoneen pyöräkiilaTasoita4.5 "€128.14
TARKISTAJAT AC4614-LR-RP-lentokonetappi 4-1 / 4 tuuman uretaanikeltainen AE4WGV 5NHR9 AC4614-LR-RPHyvin näkyvä keltainen14 "4.25 "Lentokoneen pyöräkiilaTasoita6"€511.22
TARKISTAJAT AC6820-LR-lentokonetappi 6 tuuman H uretaanikeltainen AE4WGW 5NHT0 AC6820-LRHyvin näkyvä keltainen20 "6"Lentokoneen pyöräkiila-8"€453.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS AC4614-LR Airplane Chock 4 tuumaa H uretaanikeltainen
€232.44 / yksikkö