CHASE DOORS AIR9738496MGR kääntöovi 8 x 7 jalkaa metallinharmaa | AC8CKU 39K564

CHASE DOORS AIR9738496MGR kääntöovi 8 x 7 jalkaa metallinharmaa

Tuote: AC8CKU Malli: AIR9738496MGRRistiviite: 39K564
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,457.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriMetallinharmaa
Oven korkeus8ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys7ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys7ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus35 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084MGR kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa metallinharmaa | AA4JMP 12P265 AIR2003084MGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684MGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa metallinharmaa | AA4JMQ 12P266 AIR2003684MGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696MGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa metallinharmaa | AA4JMR 12P267 AIR2003696MGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084MGR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa metallinharmaa | AA4JMT 12P268 AIR2006084MGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096MGR kääntöovi 8 x 5 jalkaa metallinharmaa | AA4JMU 12P269 AIR2006096MGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284MGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa metallinharmaa | AA4JMV 12P270 AIR2007284MGR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296MGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa metallinharmaa | AA4JMW 12P271 AIR2007296MGR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9738496MGR kääntöovi 8 x 7 jalkaa metallinharmaa
€4,457.96 / yksikkö