CHASE DOORS AIR9733684RED Joustava kääntöovi 7 x 3 jalkaa punainen PVC | AC8CLG 39K576

CHASE DOORS AIR9733684RED Joustava kääntöovi 7 x 3 jalkaa punainen PVC

Tuote: AC8CLG Malli: AIR9733684REDRistiviite: 39K576
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,798.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väripunainen
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084RED Joustava kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa punainen | AA4JLK 12P238 AIR2003084PUNAINEN14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684RED Joustava kääntöovi 7 x 3 jalkaa punainen PVC | AA4JLL 12P239 AIR2003684PUNAINEN14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696PUNAINEN Joustava kääntöovi 8 x 3 jalkaa punainen PVC | AA4JLM 12P240 AIR2003696PUNAINEN14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084RED Joustava kääntöovi 7 x 5 jalkaa punainen PVC | AA4JLN 12P241 AIR2006084PUNAINEN14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096PUNAINEN Joustava kääntöovi 8 x 5 jalkaa punainen PVC | AA4JLP 12P242 AIR2006096PUNAINEN14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284RED Joustava kääntöovi 7 x 6 jalkaa punainen PVC | AA4JLQ 12P243 AIR2007284PUNAINEN14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296PUNAINEN Joustava kääntöovi 8 x 6 jalkaa punainen PVC | AA4JLR 12P244 AIR2007296PUNAINEN14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9733684RED Joustava kääntöovi 7 x 3 jalkaa punainen PVC
€1,798.95 / yksikkö