CHASE DOORS 7296RD25MGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa metallinharmaa | AC8CFK 39K463

CHASE DOORS 7296RD25MGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa metallinharmaa

Tuote: AC8CFK Malli: 7296RD25MGRRistiviite: 39K463
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,569.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriMetallinharmaa
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3.75 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo25
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RMGR kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa metallinharmaa | AC8BRZ 39K174 3084RMGR12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RMGR kääntöovi 7 x 3 jalkaa metallinharmaa | AC8BTA 39K175 3684RMGR16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RMGR kääntöovi 8 x 3 jalkaa metallinharmaa | AC8BTB 39K176 3696RMGR16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDMGR kääntöovi 7 x 5 jalkaa metallinharmaa | AC8BTC 39K177 6084RDMGR16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDMGR kääntöovi 8 x 5 jalkaa metallinharmaa | AC8BTD 39K178 6096RDMGR16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDMGR kääntöovi 7 x 6 jalkaa metallinharmaa | AC8BTE 39K179 7284RDMGR16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDMGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa metallinharmaa | AC8BTF 39K180 7296RDMGR16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296RD25MGR kääntöovi 8 x 6 jalkaa metallinharmaa
€6,569.56 / yksikkö