EATON / CHAR-LYNN 200-0285-002 Ohjauksen ohjausyksikkö, virtausnopeus 61 lpm

Tuote: CD6HVG Malli: 200-0285-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauksen ohjausyksikkö
Siirtymä73.8 CCR
Virtausnopeus61 neliömetriä
Korkeus3.87 "
KoteloPehmeä rauta
Pituus6.935 "
MateriaaliValurauta
Maks. Vastapaine21 b
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.500-14 NPTF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus353 RPM
VääntömomenttiMatala
Leveys5.27 "
Työpaine275 Bar
Käyttölämpötila.93 C

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja 10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 200-0285-002 Ohjauksen ohjausyksikkö, virtausnopeus 61 lpm