EATON / CHAR-LYNN 185-2024-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 251 Nm, virtausnopeus 57 lq, 426 rpm

Tuote: CD6HDG Malli: 185-2024-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus9.89 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus426 RPM
Vääntömomentti251 Nm
Leveys4.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2024-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 251 Nm, virtausnopeus 57 lq, 426 rpm