EATON / CHAR-LYNN 169-0169-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 793 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 234 rpm

Tuote: CD6GGD Malli: 169-0169-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.78 "
Pituus7.79 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus234 RPM
Vääntömomentti793 Nm
Leveys6.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0169-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 793 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 234 rpm