Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA2 45 asteen kyynärpää 2 tuuman napa | AB4AAJ

APPROVED VENDOR 1WJA2 45 asteen kyynärpää 2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AAJ Malli: 1WJA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJA1 45 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa | AB4AAH 1WJA11.5 "€3.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA3 45 asteen kyynärpää 3 tuuman napa | AB4AAK 1WJA33"€11.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA4 45 asteen kyynärpää 4 tuuman napa | AB4AAL 1WJA44"€21.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJA2 45 asteen kyynärpää 2 tuuman napa
€4.66 / yksikkö