EATON / CHAR-LYNN 169-0119-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 758 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 375 rpm

Tuote: CD6GFL Malli: 169-0119-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.28 "
Pituus9.25 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus375 RPM
Vääntömomentti758 Nm
Leveys4.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0119-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 758 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 375 rpm