Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL3008 Jumper kaapelit 20ft 500 ampeeria papukaija leuka | AD2BMC 3MJW7

BAYCO PRODUCTS SL3008 jumpperikaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Jaw

Varastossa
Tuote: AD2BMC Malli: SL3008Ristiviite: 3MJW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistyskaapelit
Kaapelin väriSininen / Musta
Kaapelin pituus20ft.
ToimintoPapukaijan leuat
Maks. Vahvistimet500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4055
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupari (AWG / kcmil) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusToimintoMaks. VahvistimetHinta
BAYCO PRODUCTS SL3010 jumpperikaapelit 25 jalkaa 800 ampeeria Vakio | AD2BMD 3MJX2 SL301025ft.Standardi800€446.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL3008 jumpperikaapelit 20 jalkaa 500 ampeeria Parrot Jaw
€163.29 / yksikkö