EATON / CHAR-LYNN 158-3368-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 441 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 183 rpm

Tuote: CD7GRE Malli: 158-3368-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus8.16 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus183 RPM
Vääntömomentti441 Nm
Leveys3.87 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3368-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 441 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 183 rpm