EATON / CHAR-LYNN 105-1362-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 265 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 836 rpm

Tuote: CD7EVR Malli: 105-1362-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.28 "
Pituus6.97 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus836 RPM
Vääntömomentti265 Nm
Leveys5.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1362-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 265 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 836 rpm