EATON / CHAR-LYNN 104-3951-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 845 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 153 rpm

Tuote: CD6BWZ Malli: 104-3951-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus4.33 "
Pituus11.37 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 2 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus153 RPM
Vääntömomentti845 Nm
Leveys5.16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3951-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 845 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 153 rpm